仕様
タイプ = エクステンダボード
接続 = DIN 41612
コンタクト数 = 96
PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層
辺数 = 2
寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm
銅箔厚さ = 35μm
FR材質グレード = FR4
長さ = 281.6mm
厚さ = 1.6mm
幅 = 100mm
Eurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応