※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポックHDコートエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
シャンク径(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.75
注文コード
40868484
品番
EGDR2005-15-01-HD
参考基準価格(税別)
¥43,170
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・刃長l
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.1
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長l(mm)
0.75
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
HDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。