※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックCBNエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭部径(Φmm)
0.5
全長(mm)
50
注文コード
40870733
品番
CBN-EPSB2005-3-F
参考基準価格(税別)
¥38,110
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
頭部径・全長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
頭部径(Φmm)
0.5
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
0.3
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。