※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックCBNエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
頭部径(Φmm)
0.6
全長(mm)
50
注文コード
40870751
品番
CBN-EPSB2006-3-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
頭部径・全長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
頭部径(Φmm)
0.6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
0.36
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。