※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポック パナシア ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40871923
品番
HGOB2003-PN
参考基準価格(税別)
¥16,210
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
刃長(mm)
0.6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
4
全長(mm)
50
トラスコ品番
424-3200
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.3
表面処理
Cコート