※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポック パナシア ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40871957
品番
HGOB2006-PN
参考基準価格(税別)
¥15,440
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
刃長(mm)
1.2
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
50
トラスコ品番
424-3234
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
PNコーティング