※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポック パナシア ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40871993 品番 HGOB2020-PN
参考基準価格(税別)¥14,270 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。

刃長(mm)5 材質超硬 刃数2 全長(mm)50 トラスコ品番424-3277 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 表面処理PNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする