※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポック パナシア ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40872027
品番
HGOB2040-4-PN
参考基準価格(税別)
¥15,320
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
刃長(mm)
8
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
70
トラスコ品番
424-3307
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
表面処理
PNコーティング