※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポック パナシア ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40872054
品番
HGOB2060-PN
参考基準価格(税別)
¥18,080
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
刃長(mm)
12
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
90
トラスコ品番
424-3331
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
PNコーティング