※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40872133
品番
HGOS2004-PN
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,198
¥
4,998
バスケットに入れる
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃長(mm)
0.8
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
40
トラスコ品番
429-1701
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0 .4
表面処理
PNコート