※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40872185
品番
HGOS2009-PN
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
首下長(mm)
-
刃長(mm)
1.8
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
40
仕様
2枚刃
トラスコ品番
429-1751
形状
【加工】平面、側面、溝、ヘリカル・傾斜、座ぐり・穴あけ、細部
区分
【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.9
表面処理
PNコート
ねじれ角(°)
30