※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック パナシア スクエアエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40872386
品番
HGOS4015-PN
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃長(mm)
4
首下長(mm)
4.5
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
40
トラスコ品番
429-1956
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
PNコート
ねじれ角(°)
30