※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポックGターボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40872571
品番
HGOF2120-20-TH
参考基準価格(税別)
¥35,440
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
18
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。