※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGOF4060-15-TH エポックGターボ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872623 HGOF4060-15-TH エポックGターボ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40872623

エポックGターボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40872623 品番 HGOF4060-15-TH
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)3 刃数4 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする