仕様
最大出力トルク = 27 Ncm
電源電圧 = 24 V dc
出力スピード = 1600 rpm
許容入力 = 30 W
ストールトルク = 12Nm
軸径 = 6mm
長さ = 64mm
幅 = 66mm
寸法 = 66 (直径) x 64 mm
許容電流値 = 1.3 A
低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)