仕様
色 = ピンク
閉鎖型 = ヒートシール
パッケージごとの数量 = 100
高さ = 205 mm
幅 = 255mm
導電性 = N
帯電防止 = Y
帯電防止 = N
バブルバッグ = N
湿気バリア = N
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ピンクバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. ピンクの静電気防止バッグ、300ゲージ / 75ミクロン 静電気放電に敏感でないコンポーネントやアセンブリ用に設計 静電気放電に敏感なコンポーネントには推奨しない 静電気防止バッグは中空成形です。帯電防止用の添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製です。 柔らかなテクスチャで柔軟
RoHS指令(10物質対応)対応