仕様
電源電圧 = 10 → 35 V
許容電流値 = 2.2 A
定格電圧 = 27.5 V
コンパチブルなモータータイプ = リニア出力モータ
制御入力 = ポテンショメータ , 電圧
長さ = 133.5mm
幅 = 54mm
深さ = 20mm
寸法 = 133.5 x 54 x 20 mm
4象限モジュール. このモジュールは4象限リニア出力ドライバで、小型のDCモータと、最大60ワットまでのギアモータに最適. 双方向モータ速度制御を行う場合、シングル極性の電圧供給が必要 アーマチュアフィードバック技法で、速度調整を維持 調整可能な電流制限機能 短絡保護 外部又は内部のポテンショメータ又はDCで速度を制御 制御電圧 内蔵熱保護