仕様
色 = ピンク
閉鎖型 = ヒートシール
パッケージごとの数量 = 20
高さ = 1.08 m
散逸 = N
導電性 = N
帯電防止 = Y
帯電防止 = N
バブルバッグ = N
湿気バリア = N
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製
RoHS指令(10物質対応)対応