曜日別特売
MHZ2-10D-M9PWM MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D) SMC 40879134

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PW注文コード40879134品番MHZ2-10D-M9PWM
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)1オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする