RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40879476
品番
360-7878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
130
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
20
光束(Lm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T10
電球ベース
BA9s