仕様
アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = クイックワイヤ
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用
RoHS指令(10物質対応)対応