431-9572 RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO 40881969

RS Pro 帯電防止バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード40881969品番431-9572
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様
色 = 銀
閉鎖型 = ファスナー
パッケージごとの数量 = 100
高さ = 457 mm
散逸 = Y
導電性 = Y
帯電防止 = Y
帯電防止 = Y
バブルバッグ = N
湿気バリア = N
EN61340-5-1に適合 = Y
寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする