RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40884367 品番465-9842
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
シャフトサイズ = 6.4mm
ノブ直径 = 20mm
ノブ高さ = 12.5mm
ボディカラー = 銀
インジケータ色 = 黒
併用 = ポテンショメータ
材料 = アルミ
堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40884367
2023-10-12
用途:
加工治具の回転つまみ
TAKO技研 様 (製造業)

シャフト径6.4は あまり見かけない大きさ(もしかしたらシャフト径6の誤植?)と思いながら購入しました。表示の通りだったので薄板をシャフトに巻いて問題なく使用しています。安かったので満足です。

2022-08-05
用途:
6.4ミリシャフトのロータリースイッチ用
スズキデザイン 様

商品はとても良かったですが 1IDあたり一回4個まで 合計8個まで・・・の数量制限が残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする