曜日別特売
506-3258 RS Pro ニトリルゴム(NBR)シート RS PRO 40887964

RS Pro ニトリルゴム(NBR)シート506-3258

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40887964
品番
506-3258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
カラー = 白
長さ = 1.5m
厚さ = 3mm
幅 = 500mm
密度 = 1.5g/cm3
適合 = 高脂肪食品
最高使用温度 = +80℃
最低使用温度 = -30℃
伸長 = 300%
白色ニトリルゴム. 食品 / 飲料業界向けの商用グレード 植物性と動物性の油に対する優れた耐性 密度: 1.5 g/cc 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ シートサイズ: 1500 x 500 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする