仕様
ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1
ヒューズタイプ = HRC
ヒューズサイズ = F1
定格電流 = 32A
定格電圧 = 550V ac
高ラプチャー容量 = Y
本体直径 = 13.8mm
全長 = 58.5mm
タグ幅 = 12.7mm
本体高さ = 34.6mm
本体長さ = 34.6mm
ヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mm
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)550AC
定格電流(A)32
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ13.7×58.5