リードスイッチ RS Pro

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40890554 品番530-9009
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
スイッチ形状 = フラット
スイッチタイプ = Magnetic Proximity
極/投の設定 = SPNO
通常の状態の構成 = 常時開
出力タイプ = SPNO
電流 Max = 1 A
最大AC電圧 = 200V
最大DC電圧 = 200V
コンタクトポジション = 常時開
接触抵抗 = 150mΩ
トータル長さ = 11.6mm
長さ = 11.6mm
動作温度 Max = +130℃
適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDフラットリードセンサ11.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40890554
2020-07-25
用途:
鉄道模型制作

発煙装置の検出用として使用しました。ガラスタイプでは割ってしまうことがありますが、モールドタイプはその様なことがなく使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする