RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ファンモータ
RS PROの ファンモータ本体
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40891823
品番
541-5362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
5
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
2.52
音圧レベル(dB)
39
取付角寸法(mm)
120×120
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
190