仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 8mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +250℃
ターミナルタイプ = 接続ヘッド
プローブ材質 = ステンレス鋼
プロセス接続 = BSP 1/2
配線数 = 3
精度 = クラスB
Pt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応