RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40894298
品番
610-9888
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 250mA
定格電圧 = 250V
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
直径 = 5mm
全長 = 20mm
本体材質 = ガラス
高ラプチャー容量 = N
遮断容量最大電圧 R = 35 A
サイズ指定 = Miniature
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.25
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応