RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40894325
品番
611-0204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 200mA
定格電圧 = 250V
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 31.75mm
本体材質 = ガラス
高ラプチャー容量 = N
遮断容量最大電圧 R = 35 A
インジケータ付 = N
サイズ指定 = Miniature
最小動作温度 = -55℃
UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.2
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応