仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 25mm
プローブ径 = 2.8mm
最低検出温度 = -200℃
最大検出温度 = +650℃
ターミナルタイプ = PC Pin
プローブ材質 = プラチナ
精度 = クラスB
応答時間 = 0.4秒
PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応