RS Pro 134328/RS テストリード延長リール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1個) 注文コード40894754 品番612-0829
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) アウトレット
¥8,4986,898
仕様
アクセサリタイプ = 拡張リール
ケーブル長 = 12m
ケーブル厚 = 1mm2
ケーブルカラー = 黒
プラグサイズ = 4mm
ソケットサイズ = 4mm
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 V
ISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする