インジケータライト RS Pro

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40897423 品番655-9362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様T6.2 × 25、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に最適 長さ(mm)20 直径(Φmm)7 定格電圧(V)10→15 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)110 光束(Lm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT6.2 電球ベースアキシャル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40897423
2026-01-26
用途:
パーツ交換
製造業

非常に良い商品ですね感心しました。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする