SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40899196 品番 03WHNSB0303-SD
参考基準価格(税別)¥19,020 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ドリル径(Φmm)3.03 溝長(mm)23 全長(mm)73 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする