SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40899257 品番 03WHNSB0550-SD
参考基準価格(税別)¥21,210 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)5.50 溝長(mm)29 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする