SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40899302 品番 03WHNSB0653-SD
参考基準価格(税別)¥23,640 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)6.53 溝長(mm)34 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする