SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40899503 品番 05WHNSB0203-SD
参考基準価格(税別)¥21,210 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)2.03 溝長(mm)24 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする