MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40899537
品番
05WHNSB0230-SD
参考基準価格(税別)
¥21,210
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.30
溝長(mm)
24
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
SDコート