SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40899957 品番 05WHNSB0953-SD
参考基準価格(税別)¥35,310 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ドリル径(Φmm)9.53 溝長(mm)79 全長(mm)137 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理SDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする