RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40900029 品番677-8746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
色 = 赤
穴径 = 4mm
許容電流値 = 30A
スレッドサイズ = 2BA
絶縁 = Y
本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン
最大パネル厚 = 7mm
パネル上の高さ = 33mm
端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする