RS Pro LED表示灯, 青 6mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40900643 品番700-1858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
定格電圧 = 2 V dc
発光色 = 青
取り付け穴サイズ = 6mm
電球サイズ = 3 mm
長さ = 15.9 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = フラッシュ
ベゼル色 = 黒クロム
IP評価 = IP67
強度 = 8 mcd
定格電流 = 20 mA
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル、ワイヤ. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする