仕様
定格電圧 = 12 V dc
発光色 = 緑
取り付け穴サイズ = 6mm
電球サイズ = 3 mm
長さ = 21 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = フラッシュ
ベゼル色 = 黒クロム
IP評価 = IP67
強度 = 8 mcd
定格電流 = 20 mA
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm ワイヤ終端: 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間
RoHS指令(10物質対応)対応