※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
マイクロステップボーラS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.08
溝長(mm)
0.4
注文コード
40900772
品番
EMSBS0008-0.8-TH
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.08
溝長(mm)
0.4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。