※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMSBS0010-1-TH マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900815 EMSBS0010-1-TH マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40900815

マイクロステップボーラS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.1 溝長(mm)0.5 注文コード40900815 品番EMSBS0010-1-TH
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はドリル径・溝長など46種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.1 溝長(mm)0.5 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする