仕様
スリーブ径 = 1.6mm
シュリンク径 = 0.8mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 10m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 25kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
基準適合 = UL
チューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能
RoHS指令(10物質対応)対応