仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC48機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)300