種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)38
入力電圧(V)DC24
最大静圧(Pa)201.64
最大風量(m3/min)2.81
音圧レベル(dB)57
定格回転速度(min-1[r.p.m])6300
消費電力(W)13
最大電流(mA)500
ベアリングボール
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応