RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD9238シリーズ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40901849 品番703-3451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD9238 消費電力(W)16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)3.82 音圧レベル(dB)58 取付角寸法(mm)92.5×92.5 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40901849
2024-08-23
用途:
電子部品冷却

12V、92.5mm角、PWMコントロール無しの条件で5000rpm以上の軸流ファンはこれしか見つけることが出来なかった。
入荷まで時間がかかったが、動作させたところ爆風を確認出来たので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする