RS Pro LED表示灯, 白 14mm, 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40901998 品番703-8954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 白
取り付け穴サイズ = 14mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 30.6 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = フラッシュ
ベゼル色 = クロム
IP評価 = IP67
強度 = 20 mcd
定格電流 = 20 mA
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする