APMT12T308R CY250 チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ APMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質CY250コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.97注文コード40902294品番APMT12T308R CY250
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質CY250厚さ(mm)3.97形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする